曜日別特売
UUU-0132 m’sホルダー 3mm 黒 三友 04158136

m’sホルダー 3mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04158136
品番
UUU-0132
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

長さ調節用のストッパーがついています。コード部分の長さは約37cmです。

用途
幅約3mmのナイロンコードの先にクリップを取り付けたネックストラップです。
幅(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする