くまのプーさん ヒトハコマスクケース

くまのプーさん ヒトハコマスクケース - 錦化成

使い捨てマスクが約40枚入ります。角型のシンプルな形状で収まりもよく、置き場所に無駄なスペースができません。

材質
本体:ポリプロピレン、外フタ:ポリスチレン、中フタ:ポリエチレン
高さ(mm)
86
縦(mm)
122
横(mm)
206
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02518822-
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする