※参考画像
TGK(東京硝子器械)
ネオプレンゴムスポンジ 角紐
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
t5×W30
t3×W5
t3×W8
t3×W10
t3×W20
t3×W30
t4×W8
t4×W10
t4×W20
t4×W30
t5×W5
t5×W10
t5×W20
t5×W30
t10×W10
t10×W15
t10×W20
t10×W30
t15×W15
t15×W30
t20×W20
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04160699
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
1m カット品になります。必要本数をご注文ください。
耐熱性・耐オゾン性に優れています。
耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。
寸法(mm)
t5×W30
材質
クロロプレンゴム
タイプ
角紐
両面テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応