曜日別特売
- シリコンスポンジひも 角型 TGK(東京硝子器械) 04161006

※参考画像

シリコンスポンジひも 角型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(mm)W6×D25
内容量1本注文コード04161006品番-
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

1mカット品になります。必要本数をご注文ください。
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。

寸法(mm)
W6×D25
硬さ
スポンジ硬度HRA:20
加熱方式
永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%
比重
(見掛)AGS:0.35
伸び(%)
250
耐熱温度(℃)
200
耐寒温度(℃)
-80
引張強度(kg/cm2)
8
25%圧縮応力(N/cm2)
500g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする