※参考画像
TGK(東京硝子器械)
シリコンスポンジひも 角型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
W5×D25
W5×D25
W6×D15
W6×D25
W7×D15
W7×D25
W8×D15
W8×D25
W10×D25
W10×D35
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04161067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1mカット品になります。必要本数をご注文ください。
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
寸法(mm)
W5×D25
硬さ
スポンジ硬度HRA:20
加熱方式
永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%
比重
(見掛)AGS:0.35
伸び(%)
250
耐熱温度(℃)
200
耐寒温度(℃)
-80
引張強度(kg/cm
2
)
8
25%圧縮応力(N/cm
2
)
500g