ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ガスの種類
プロパンガス
プロパンガス
都市ガス
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04165267
品番
GQ-C5052WZD-F
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
屋内でも、50号のエコジョーズが設置可能に!
ガスの種類
プロパンガス
付属品
取付けネジ類一式
タイプ
給湯専用
リモコン
別売り
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法
適合
号数
50号
関連資料:
(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません