ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F
屋内でも、50号のエコジョーズが設置可能に!
付属品
取付けネジ類一式
タイプ
給湯専用
リモコン
別売り
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法
適合
号数
50号
内容量
1台
関連資料:
(0.4MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04165258
GQ-C5052WZD-F
都市ガス
¥
770,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165267
GQ-C5052WZD-F
プロパンガス
¥
770,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません