曜日別特売
AF40-02-7-10-D SMC エアフィルタ SMC 04193852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC エアフィルタ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
オートドレン仕様なし
なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ろ過度(μm)5
内容量1個注文コード04193852品番AF40-02-7-10-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
ろ過度(μm)
5
オートドレン仕様
なし
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ブラケット
なし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出口
ドレンコック付き
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネート
関連資料:カタログ(2.18MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする