SMC
SMC エアフィルタ
最高使用圧力(MPa)
1
ブラケット
なし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出口
ドレンコック付き
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04193852
AF40-02-7-10-D
5
なし
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
61日以内出荷
返品不可
04193861
AF60-N10C-7-40-D
40
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください