※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMC エアフィルタ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
なし
ろ過度(μm)
40
5
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04193861
品番
AF60-N10C-7-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
40
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
接続口径
NPT1
最高使用圧力(MPa)
1
ブラケット
なし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出口
ドレンコック付き
ケースガード
ポリカーボネート
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネート
関連資料:
カタログ(2.18MB)