本体

JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04201788 品番JS-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,099
販売価格(税別)
78,272

最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。
両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。
太陽の光を効率よく電力に変えることができます。
また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。
キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。

セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40 質量(kg)6.2 電圧(V)開路:24.8 定格電圧(V)20 最大出力(W)200 定格電流(A)10 保証期間5年 交換効率0.25 動作温度(℃)ー20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする