マルチクリーナー20L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04201885 品番094361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。

用途家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。 成分アルカリ電解水 使用方法汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズアルカリ電解水シリーズ 内容量(L)20 液性アルカリ性
注意
※本品は飲用ではありません。
※身体の洗浄には使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管する。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、必ず手袋を使用下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。
※銅系金属に使用した場合、変色することがありますのでご注意下さい。
※塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。
※電化製品等に使用する場合は、必ずコンセントを外し水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの説明書を読んでお使い下さい。

商品説明動画

スーパーナチュラルマルチクリーナー 420?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする