コンパクトフォトプリンター セルフィー QX20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04201910 品番 QX20(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。
【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】
全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。
【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】
コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。
【かんたんWi-Fi接続】
Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。
【アプリで加工やレイアウトも手軽に】
無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。
【繊細な色合いや質感までキレイに】
昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。
【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】
プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。

付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書 仕様階調数:256階調 グレー 質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9 解像度印刷:287×287dpi バッテリー容量(Ah)0.85 印刷速度(約)40秒/枚 充電時間(分)バッテリー:(約)80 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
注意
※オーバーコート仕上げは、水によるダメージや、色あせなどを完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする