メイン画像

壁面収納庫 セーフティボックスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04201946 品番SC-04H
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

小物入れとしてご使用できます。

用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品棚板1枚付 トラスコ品番362-3140 材質本体:スチール 高さ(mm)400 タイプダイヤル錠付きセーフティボックスタイプ 奥行(mm)350 間口(mm)350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする