メイン画像

ロンリューム天板作業台 2段引出付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04202068 品番 WZR-12752
参考基準価格(税別)¥168,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。
ロンリュームの特性上、工場内の作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。
青色の天板で机上のものが見やすく空間が明るくなります。

用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。 トラスコ品番362-3185 材質天板:ロンリューム(表面ロンリューム、心材パーティクルボード、縁材ABS樹脂仕上げ)、脚部:スチール 脚ブラック 高さ(mm)735 奥行(mm)750 間口(mm)1200 耐荷重(kg)500 材質(天板)ロンリューム 色(天板)ブルー 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする