メイン画像

ワークショップファニチャー ハイシェルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04202156 品番 WS-SH0906-G
参考基準価格(税別)¥153,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
2、4段目は可動棚仕様です。
(可動ピッチ:50mm)側面の連結孔から、シェルフ同士を横連結可能です。

仕様棚板5枚・アジャスター付き トラスコ品番651-4731 グリーン 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 間口(mm)900 天板耐荷重(kg)均等荷重:100 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする