メイン画像

壁面収納庫 天袋両開きタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04202235 品番V940-03H
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付 仕様フラットヒンジ、棚板無し トラスコ品番362-3172 材質本体:スチール 高さ(mm)310 タイプ両開き型 奥行(mm)400 間口(mm)900 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×366×263 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)43 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする