代表画像

L945-07PLC-W パーソナルロッカー スマートIC錠タイプ ダイシン 04202698 L945-07PLC-W パーソナルロッカー スマートIC錠タイプ ダイシン 04202698

パーソナルロッカー スマートIC錠タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ4人用 仕様メール投入口なし・フラットヒンジ・配線孔付 注文コード04202698 品番L945-07PLC-W
参考基準価格(税別)¥294,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はタイプ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。
運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。
ICカードをかざして施解錠できるスマートIC錠です。
入館証などのICカードをそのまま利用できます。
各種運用カードは別売です。

用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。 付属品マグネット見出し4枚 仕様メール投入口なし・フラットヒンジ・配線孔付 トラスコ品番362-3166 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)760 タイプ4人用 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 スマートIC錠タイプ グリーン購入法適合 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする