メイン画像
ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの アレンジャーキャビネット
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4浅型12段 A3浅型12段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04203109
品番
V945-11PSA4A3
参考基準価格(税別)
¥168,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
付属品
見出し紙付
仕様
A4浅型12段・A3浅型12段
トラスコ品番
362-3204
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1030
タイプ
パンフレットトレータイプ
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
A4浅型(233×315×30)、A3浅型(449×315×30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません