メイン画像

ファイリングキャビネット JISデスク用・A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04203179 品番 A4-2.76W
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。
むだのない統一のとれたファイリングが可能です。
書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。

付属品仕切板4枚付き 仕様引出しラッチ付 トラスコ品番362-1631 材質スチール 質量(kg)28 ホワイト 高さ(mm)700 タイプA4用 奥行(mm)620 間口(mm)387 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し2段 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする