メイン画像

デスク レクタ(recta)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 高さ(mm)720 ホワイト 色(天板)アンバーウォールナット 注文コード04203240 品番FD1245-07W-MPB
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は間口・高さ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。
オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。
幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。

仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付 トラスコ品番545-1390 材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード ホワイト 高さ(mm)720 タイプ基本 奥行(mm)450 間口(mm)1200 色(天板)アンバーウォールナット 天板厚さ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)50
注意
※連結タイプで連結する際、連結台数は最長7500mm以内での連結を推奨します。
※連結タイプは単品でのご使用は不可です。基本タイプと連結する商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする