メイン画像

ワークショップファニチャー ツールケースワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04203730 品番 WS-TW926-G
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。
鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。

仕様鍵・キャスター付き・こぼれ落ち防止天板・オールロック式・ボールスライドレール トラスコ品番651-4753 材質SPCC グリーン 高さ(mm)940 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)470 間口(mm)600 段数6段 耐荷重(kg)400 キャスター固定×2、自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)30 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする