KCH-1000B 重量工具キャビネット ダイシン 04203818

メイン画像

重量工具キャビネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
引出し7段
トラスコ品番368-2888
内容量1台注文コード04203818品番KCH-1000B
参考基準価格(税別)¥472,600販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
重量物の工具や部品などの収納を考え、1引出し当たりの耐荷重は最大200KG(DH120~DH200)まで対応可能です。

用途重量の大きい工具や部品などの保管に。付属品1引出当たりパーテーション2枚、デバイター6枚、見出し6個付仕様オールロック式、ダブルサスペンション、ラッチ付トラスコ品番368-2888材質スチール(SPCC)高さ(mm)1140奥行(mm)720間口(mm)750最大積載量(kg)200色(本体)グリーングリーン購入法適合引出し7段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする