メイン画像

重量工具キャビネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04203861 品番 KCH-1000F
参考基準価格(税別)¥578,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
重量物の工具や部品などの収納を考え、1引出し当たりの耐荷重は最大200KG(DH120〜DH200)まで対応可能です。

用途重量の大きい工具や部品などの保管に。 付属品1引出当たりパーテーション2枚、デバイター6枚、見出し6個付 仕様オールロック式、ダブルサスペンション、ラッチ付 トラスコ品番368-2886 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)1140 奥行(mm)720 間口(mm)750 最大積載量(kg)200 色(本体)グリーン グリーン購入法適合 引出し10段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする