充電式LEDライト ジャックランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源充電:DC5V/2Aまで、リチウムイオン:3.65V4000mAh 注文コード04204055 品番LEH-B3W24CH
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!

用途アウトドア、車両整備、避難場所等に 付属品USBケーブル(TYPE-C) 質量(g)291 電源充電:DC5V/2Aまで、リチウムイオン:3.65V4000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×54×315(折り畳み時183) 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)10〜45(使用時)/0〜45(充電時) 光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K) 電池寿命約500回 定格光束(Lm)側面:800/天面:50/スポット:160 連続点灯時間(時間)側面:3.5/天面:59.5/スポット:17
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする