日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の ソーラー式センサーライト
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
1500
注文コード
04204089
品番
SOL-10S5-N1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品
パイプ取付け金具(Φ38.1〜Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
質量(g)
321(灯具)/615(ソーラーパネル)
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×24×205(ソーラーパネル)/134×32×121(灯具)
保護等級
IP65
電線長さ(m)
約5
寿命
球:約50000時間
バッテリー容量(Ah)
3.6
使用環境温度(℃)
-20〜40
センサー感知方式
人感
光源色
昼光色(6000K)
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1500
電球の種類
LED
照射角度(°)
90
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※取付環境および天候や季節により充電完了ができず、点灯時間が短くなる場合があります。
※コードの延長は+5mまでです。(オプション)