日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の ソーラー式センサーライト
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04204098
品番
SOL-10S5T-N3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途
資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品
パイプ取付け金具(Φ38.1〜Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本
質量(g)
580(灯具)/1200(ソーラーパネル)
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)
電線長さ(m)
約5
寿命
球:約10000時間
使用環境温度(℃)
-20〜40
光源色
昼光色(6000K)
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1100
連続点灯時間(時間)
8.5(100%)/18.5(30%)
照射角度(°)
90
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※取付環境および天候や季節により充電完了ができず、点灯時間が短くなる場合があります。
※コードの延長は+5mまでです。(オプション)