ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)4800 注文コード04204107 品番SOL-30S5-N2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格光束など2種類から選べます 他の種類を見る
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1〜Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 質量(g)725(灯具)/1200(ソーラーパネル) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×356(ソーラーパネル)/183×50×164(灯具) 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 バッテリー容量(Ah)6 使用環境温度(℃)-20〜40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 電池寿命約2000回 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)4800 電球の種類LED 照射角度(°)120
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※取付環境および天候や季節により充電完了ができず、点灯時間が短くなる場合があります。
※コードの延長は+5mまでです。(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする