3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の たわし
3M(スリーエム)の ナイロンたわし
スコッチ・ブライト ナイロンたわし(ヘビータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04204500
品番
M-51 HCP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
材質
ナイロン不織布(研磨粒子つき)
質量(g)
19
本体寸法(mm)
150×230×8
繰り返し・詰め替え
対応