電動ブロア HHB36AXB(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04204518 品番HHB36AXB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

エンジン式に勝る強力な風量を発揮。
なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。
パワフルで軽快な作業を実現しています。

質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6 最大出力(W)モーター:750 最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3 バッテリー電圧(V)36 電気代の目安(1充電当あたり)約8円 最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68 運転時間(分)連続運転:(目安)約18
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする