37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588

37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588
37802 ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ) 04204588

ディスプレイバッテリーチャージャーUSB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード04204588品番37802
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。
コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。
充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。
バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)
充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。
コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。
盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。
コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。
放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。
付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。
LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。
【対応バッテリー種類】
12Vバイクベント型バッテリー
シールドバッテリー
VRLAバッテリー
ジェルバッテリー

用途
バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル
ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応
充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示
バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)
対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー
質量(g)500出力電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする