AFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04204798 品番AFF-RPK002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。
本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします
最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。
引いても押しても切断が可能です。
左右どちらからでも裁断可能

仕様延長定規内蔵 質量(g)260 全長(cm)38×14 裁断幅(mm)300 最大裁断枚数10枚 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応
注意
※裁断能力以上の枚数を裁断はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする