パッケージ
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
クラフトA6ノート3冊パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04204816
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
幅(mm)
100
サイズ
A6
奥行(mm)
6
縦(mm)
132