パッケージ
サンスター文具
サンスター文具の 文房具
サンスター文具の ステープラー/パンチ
サンスター文具の 手動パンチ
一穴パンチ かどそろ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04204911
品番
S4765117
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
幅(mm)
65
色
ブラック
奥行(mm)
48
穴数
1
縦(mm)
42
穿孔能力(枚)
普通紙(64g/m
2
)3、ラミネートフィルム(100μ)1
繰り返し・詰め替え
対応