※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電灯分電盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数24 縦(mm)900 注文コード04206205 品番LTG10A24B
参考基準価格(税別)¥169,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は分岐回路数・縦など24種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)120 区分漏電遮断器 100A 縦(mm)900 横(mm)500 分岐回路数24 スペース送り:付、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ 主幹ブレーカ容量100A 分岐ブレーカ容量2P1E20A 分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする