※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
動力分電盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
14
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
1000
注文コード
04217974
品番
PTB05K14
参考基準価格(税別)
¥186,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・塗装色・縦
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
120
区分
配線用遮断器 50A
縦(mm)
1000
横(mm)
500
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
スペース
送り:付、下部:無
種類
標準分電盤
設置場所
屋内
WHMスペース
無
分岐回路数
14
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
3P30A
分岐内容
協約形配線用遮断器 B-33KC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100