住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
6
6
6
11
13
15
17
21
25
29
35
8
104
121
143
165
1849
187
195
289
377
493
43
273
319
473
559
731
51
59
1003
1247
2065
231
649
2537
841
71
87
119
1479
3045
3481
4437
5133
6177
7569
出力(kW)
0.1
0.1
0.2
枠番
6060
6060
6060
6065
6060DA
6065DA
6070
6070DA
6075
6075DA
6080
6085
6090
6090DA
6095
6095DA
6100DA
6105DA
6120DA
6120DB
6125DA
6125DB
6100
6105
モータ容量記号
1
1
2
全419種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04230047
品番
CNVM01-6060-B-6/A10
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥91,300
販売価格(税別)
¥
83,000
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
6
ブレーキ
ブレーキ付
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6060
モーター極数(P)
4
タイプ
三相モータ(屋外)
出力(kW)
0.1
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。