F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04233144
品番
TPR 1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,640
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.2
刃長l1(mm)
32
全長L(mm)
50
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
刃数
4
寸法a(mm)
5
寸法D2(Φmm)
1.1
センタ形状
突出
テーパー
1/50
シャンク径d(Φmm)
2.5
シャンク長l2(mm)
14
大端径D1(Φmm)
1.82