F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04233232
品番
HP11.0
参考基準価格(税別)
¥27,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径
11
刃長
175
全長
215
刃数
8
食付長さ
10
柄長
40
柄径(Φmm)
12
小端直径
10.8
大端直径
14.3
センタ形状
JI