F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04233257
品番
HP13.0
参考基準価格(税別)
¥35,360
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径
13
刃長
210
全長
255
刃数
8
食付長さ
10
柄長
45
柄径(Φmm)
14
小端直径
12.8
大端直径
17
センタ形状
JI