F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
17
注文コード
04233293
品番
レーザーTPR 17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,360
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
17
刃長
235
全長
290
刃数
8
食付長さ
10
柄長
55
柄径(Φmm)
20
小端直径
16.8
大端直径
21.5
センタ形状
JI