F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
18
注文コード
04233302
品番
レーザーTPR 18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,750
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
18
刃長
240
全長
300
刃数
8
食付長さ
10
柄長
60
柄径(Φmm)
20
小端直径
17.8
大端直径
22.6
センタ形状
JI