F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
20
注文コード
04233424
品番
レーザーTPR 20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,650
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
20
刃長
250
全長
310
刃数
8
食付長さ
10
柄長
60
柄径(Φmm)
22
小端直径
19.8
大端直径
24.8
センタ形状
JI