画像準備中

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04233537 品番TPR 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.5 刃長l1(mm)76 全長L(mm)100 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS センタ形状JI シャンク径d(Φmm)5 シャンク長l2(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする