TPR 4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR 4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233555 TPR 4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233555

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04233555 品番TPR 4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4 刃長l1(mm)76 全長L(mm)100 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 刃数6 寸法a(mm)5 寸法D2(Φmm)3.9 テーパー1/50 シャンク径d(Φmm)5 シャンク長l2(mm)24 大端径D1(Φmm)5.42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04233555 TPR 4.0 06937603 TPR040 テーパピンリーマ 岡崎精工 テーパピンリーマ 岡崎精工 1本 3,398 税込3,738 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする