F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04233607
品番
TPR 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,970
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.5
刃長l1(mm)
117
全長L(mm)
152
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
センタ形状
JI
シャンク径d(Φmm)
8
シャンク長l2(mm)
35