F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04233634
品番
TPR 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,880
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8
刃長l1(mm)
145
全長L(mm)
180
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
刃数
6
寸法a(mm)
5
寸法D2(Φmm)
7.9
センタ形状
JI
テーパー
1/50
シャンク径d(Φmm)
10
シャンク長l2(mm)
35
大端径D1(Φmm)
10.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04233634
TPR 8.0
06937646
TPR080
テーパピンリーマ
岡崎精工
1本
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカー違いの相当品です