岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04237676
品番
BR300
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適
刃径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
190
全長L(mm)
320
用途
機械設置時の穴の修正。橋梁での穴の修正。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
6
先端角(°)
55(食付き)
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパー
1/12
シャンク(MT No.)
3
食付長さT(mm)
90
先端径D2(mm)
24