岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04237694
品番
BR310
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適
刃径D(Φmm)
31
刃長l(mm)
190
全長L(mm)
320
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
6
先端角(°)
55(食付き)
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
シャンク(MT No.)
3
先端径D2(mm)
25