ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04237703 品番 BR315
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適

刃径D(Φmm)31.5 刃長l(mm)190 全長L(mm)320 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数6 先端角(°)55(食付き) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク シャンク(MT No.)3 先端径D2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする